Zapora utora

Št. art.: 73841
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Serija -
Barva sive
Širina B 56 mm
Globina T 28 mm
Izvedba za T-utore; nastavljivo
Navoj M M12
Nazivna mera T-utora 18 mm
Uporabna višina min. N 20 mm
Uporabna višina maks. N 25 mm
Skupna višina min. H 16 mm
Material jeklo za poboljšanje
Dvostranski prislon Ne
Masa 0,34 kg
Vrsta izdelka omejevalni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 73841
EAN/GTIN 4020772073848
Številka proizvajalca 73841
L-število L30130 104
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Utor stop, kaljeno in kaljeno v razpokan ton.

Lastnosti:

  • Utor: 18
  • A: 17,7
  • B: 28
  • D: M12
  • V: 16
  • K: 10
  • L1: 56
  • L2: 14,0
  • L3: 28
  • Masa: 340 g