{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
celotna dolžina | 180 mm | |
Širina zeva | 50 mm | |
Območje vpenjanja | ≥ 30 | |
Nazivna velikost | 50 | |
Izvedba držala | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Kromvanadinovo električno jeklo, kovano, kaljeno v olju | |
Površina klešč | sivo atramentirane | |
Čeljusti vrtljive za 360° | da | |
Hitra nastavitev | da | |
Maks. vpenjalni hod | 30 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalne klešče |
Številka izdelka |
719965 180
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4003773081159
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
85 51 180 A
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |