Cleşti pentru coliere cu bandă elastică, Lungimea totală: 180mm

Cod articol.: 719965 180
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu flacără
Nuanță, negru Negru intens
Culoarea roşu; negru
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Recomandat pentru Cleme de furtun cu clic; Cleme de furtun cu autoînchidere
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Grilă cu opțiune de ajustare fină da
Număr de opritoare cu reglare fină 15
Cu arc deschidere da
Dimensiune nominală 50 mm
Lățimea de deschidere max. 50 mm
Cursă max. 30 mm
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte pentru coliere cu bandă elastică
Caracteristici Bacuri rotative; Reglare rapidă
Material Oţel electric crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Lungimea totală L 180 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 719965 180
EAN / GTIN 4003773081159
Număr producător 85 51 180 A
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Pe baza cleştelui Cobra® pentru instalatori, forjat în matriţă, cu ajustare fină cu opritor. Cu bacuri speciale pentru fixarea colierelor de prindere cu autostrângere pentru furtun; bacuri cu rotire la 360°. Cleşte fosfatat negru.

Avantaj:

Efort redus datorită transmisiei superioare prin pârghie. Deschiderea cheii de până la 80 mm.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sigură a colierelor de prindere cu autostrângere pentru furtun, a colierelor standard, coliere pentru economisire de spaţiu şi coliere de sârmă, precum şi a inelelor cu bandă elastică