{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Spalvų tonai, raudona | Liepsnos raudona | |
| Spalvų tonai, juoda | Giliai juoda | |
| Aprašyta dalis | Griff | |
| Spalva | raudona; juoda | |
| Žiaunų / veržliarakčio padėtis | tiesus | |
| Tinka | užspaudžiami žarnų spaustukai; savaime užsispaudžiantys žarnų spaustukai | |
| Lanksto tipas | kiauras lankstas | |
| Tiksliai reguliuojamas fiksatorius | taip | |
| Fiksavimo padėčių kiekis | 15 | |
| Su atidarymo spyruokle | taip | |
| Nominalusis dydis | 50 mm | |
| Atidarymo plotis max. | 50 mm | |
| Maksimalus įtempimo ilgis | 30 mm | |
| Medžiaga, rankena | iš plastiko | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Spyruoklinės replės | |
| Savybės | žiaunos sukamos; Greitas reguliavimas | |
| Apdirbama medžiaga | chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje | |
| Paviršius | su antikorozine danga | |
| Gamybos metodas | grūdint. alyva; kaldint. štampuojant | |
| Visas ilgis | 180 mm | |
| Kotas / rankena | rankena |
| Produkto numeris | 719965 180 | |
| EAN / GTIN | 4003773081159 | |
| Gamintojo numeris | 85 51 180 A | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Germany, www.knipex.de |