Kleště na páskové pružinové spony, Celková délka: 180mm

Artiklové číslo: 719965 180
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kleště na páskové pružinové spony
Celková délka L 180 mm
Vhodné pro Samolepicí hadicové svorky
Materiál Chromvanadiová elektroocel
Jmenovitý rozměr 50 mm
Šířka otevření max. 50 mm
Max. upínací zdvih 30 mm
Barva červená; Černá
Tvar čelistí/svěrné čelisti Taivutetut
Poloha čelisti/svěrné čelisti zalomené
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. a 30 mm
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
S otevírací pružinou ano
Provedení 2složkové
Materiál, rukojeť plastové opláštění
Obsah jednotlivý díl
Vlastnosti Čelisti otočné; Rychlé přestavení
Povrch Atramentováno
Výrobní proces Kalené v olejové lázni; Kované; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 719965 180
EAN / GTIN 4003773081159
Číslo výrobce 85 51 180 A
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Na základě siko kleští Cobra® s možností jemného nastavení zářezů. Se speciálními čelistmi k přidržování samoupínacích hadicových spon; čelisti otočné o 360°. Kleště černě atramentované.

Výhoda:

Vynaložení minimální síly díky velkému pákovému převodu. Rozevření až 80 mm.

Použití:

Pro bezpečné uchopení samoupínacích hadicových spon, standardních, prostorově úsporných a drátových spon a páskových pružinových objímek.