Kardanski zglob, 1/2-colski, Tip: 1/2

Št. art.: 641629 1/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7.055 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 67,5 mm
s QuickRelease Ne
Vrsta izdelka Kardanski zglob

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 641629 1/2
EAN/GTIN 4062406064440
Številka proizvajalca 641629 1/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Ugreznjeni notranji in izbočeni zunanji 4-kotniki omogočajo sestavljanje skoraj na slepo (hitro in enostavno).

Standard:

DIN 3123-C 12,5
Zunanji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglo; notranji štirikotnik ustreza standardu DIN 3120-C 12,5 z utorom.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Ročno upravljani vstavki.