Izvijač za profil Phillips, s trikomponentnim ročajem Haptoprene®, Velikost križne zareze: 00

Št. art.: 667702 00
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
5.567 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba ravno
Dolžina rezila 60 mm
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) PH00
Posebnosti, za vijake Phillips (PH) črna konica
Vrsta izdelka izvijač
Material kromvanadijevo jeklo
Površina kromirano; nikljano
Skupna dolžina 120 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za vijake Phillips (PH)
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667702 00
EAN/GTIN 4067263013556
Številka proizvajalca 667702 00
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan ročaj z oprijemljivo površino Haptoprene® in jedrom iz umetne mase, odpornim proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine omogoča prenos velikih zateznih momentov, tudi z mokrimi in naoljenimi rokami. Steblo iz krom-vanadijevega jekla. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.