Raglja, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem, Tip: 1/2

Št. art.: 640025 1/2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8.381 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 1/2 col
celotna dolžina 263 mm
Število zob 40
Vrsta izdelka Raglja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 640025 1/2
EAN/GTIN 4062406274030
Številka proizvajalca 640025 1/2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja so jamstvo za brezhibno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.
DIN 3122-D 12,5

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov