Garnitura nasadnih ključev, 1/2 colski 4-kotnik 32-delna, Tip: 6

Št. art.: 639062 6
Kopiraj
Popust
366,96 €
Cena velja do 31. jul. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
431 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Pogonski 4-kotnik: 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 8-34
  • Stopnja napolnjenosti enega predala v G: 8×20

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 32
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 8-34 mm
Dolžina 510 mm
Širina 294 mm
Višina 61 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač Torx®
Mere zeva ključa metrični
Stopnja napolnjenosti enega predala v G 8×20
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 639062 6
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406061395
Kopiraj
Številka proizvajalca 639062 6
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.
Vsa orodja so varno shranjena v trpežnem, posebej oblikovanem vložku iz PUR-pene in so vedno pri roki.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M5−M22 in za notranji Torx® z navojem M5−M14.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 18 kosov, art. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Vijačni nastavki Torx®: 8 kosov, art. 643629 vel. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
T-ročaj: 1 kos, art. 641329 vel. 295
Podaljški: 3 kosi št. 641029 vel. 75; 125; 250
Kardanski zglob: 1 kos art. 641629 vel. 1/2
Raglja: 1 kos art. 640025 vel. 1/2
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Opomba:

Garnitura nudi dodatni prostor za 4 škatle za male dele art. 951251 vel. 2×3/1 ali 2 škatli art. 951251 vel. 2×6/1 (ni vključeno v obseg dobave).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico