• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 1/2 pollice 32 pezzi, Modello: 6

Codice art.: 639062 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Imposta il prezzo 32 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola esagonale: 8-34
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 32
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola esagonale 8-34 mm
Lunghezza 510 mm
Larghezza 294 mm
Altezza 61 mm
Profilo di manovra Bussola con bocca esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®
Dimensione apertura Metrica
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 639062 6
EAN / GTIN 4062406061395
Codice del produttore 639062 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.
Tutti gli utensili vengono riposti in modo sicuro in un robusto inserto in materiale espanso speciale PUR e si estraggono con facilità in qualsiasi momento.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M22 e poligono interno Torx® con filettatura M5 − M14.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Chiavi a bussola con bocca esagonale: 18 pz. n. art. 642229 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
inserti per giraviti per profilo Torx®: 8 pz. n. art. 643629 Dim. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 125; 250
cad. 1 chiave a bussola esagonale: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

Il set offre ulteriore spazio per 4 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×3/1 oppure 2 vaschette per minuteria n. art. 951251 Dim. 2×6/1 (non incluse nella fornitura).

Download & documenti

Prodotti correlati