Garnitura listov za sabljasto žago 810G

Št. art.: 588735 810G
Nastavi ceno 5 kos (7,16 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
604 kosov na zalogi
  • za material: INOX
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 4-12
  • Kovinski profil (odprt): < 150
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 2,5 mm
Dolžina lista 200 mm
Oznaka 810G
Primernost _810G
za material INOX
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 4-12 mm
Kovinski profil (odprt) < 150 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588735 810G
EAN/GTIN 082472210651
Številka proizvajalca 21065810GR

Opis

Izvedba:

Agresivna, ukrivljena oblika lista z optimiziranim težiščem za hitro žaganje. Daljša življenjska doba zaradi prevleke TiN.

Obseg dobave:

5-delna
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico