Garnitura listov za sabljasto žago 960G

Št. art.: 588735 960G
Nastavi ceno 5 kos (14,84 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
  • za material: Les s kovino
  • Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli): < 175
  • Vrsta reza: Raven, hiter rez (grobi)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 2,5 mm
Dolžina lista 225 mm
Oznaka 960G
Primernost _960G
za material Les s kovino
Debelina plošče (les z vgrajenimi kovinskimi deli) < 175 mm
Vrsta reza Raven, hiter rez (grobi)
Število listov 5
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588735 960G
EAN/GTIN 082472210897
Številka proizvajalca 21089960GR

Opis

Izvedba:

Agresivna, ukrivljena oblika lista z optimiziranim težiščem za hitro žaganje. Daljša življenjska doba zaradi prevleke TiN.

Obseg dobave:

5-delna
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico