Garnitura listov za sabljasto žago 650R

Št. art.: 588735 650R
Nastavi ceno 2 kos (8,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
112 kosov na zalogi
  • za material: Jeklo
  • Debelina pločevine (luknjasta pločevina): 3-8
  • Kovinski profil (odprt): < 100
  • Vrsta reza: Raven rez (natančen)

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material lista za žago BiM
Delitev zob 1,8 + 2,5 mm
Dolžina lista 150 mm
Oznaka 650R
Primernost _650R
za material Jeklo
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) 3-8 mm
Kovinski profil (odprt) < 100 mm
Vrsta reza Raven rez (natančen)
Število listov 2
Vrsta izdelka Listi za sabljaste žage

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 588735 650R
EAN/GTIN 082472205923
Številka proizvajalca 20592650R

Opis

Obseg dobave:

2-delna
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
    Oznaka Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico