{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Material lista za žago | BiM | |
| Delitev zob | 1,4 mm | |
| Dolžina lista | 150 mm | |
| za material | INOX | |
| Debelina pločevine (luknjasta pločevina) | 1,5–4 mm | |
| Kovinski profil (odprt) | < 100 mm | |
| Vrsta reza | Raven rez (natančen); Natančen kotni rez | |
| Število listov | 5 | |
| Vrsta izdelka | Listi za sabljaste žage |
| Številka izdelka | 588735 6118R | |
| EAN/GTIN | 082472201741 | |
| Številka proizvajalca | 201746118R | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com |