Varilno ogledalo, 80 x 70 x 1 mm

Št. art.: 56013589
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ogledalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 56013589
Kopiraj
EAN/GTIN 4022668135890
Kopiraj
Številka proizvajalca 56013589
Kopiraj
L-število L60010 5607
Kopiraj
Proizvajalec STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • S prilagodljivim ročajem in držanjem magnetov
  • Zrcalno jeklo ponikljano 80 x 70 x 1,0 mm

Lastnosti:

  • Različica: ponikljano jeklo
  • Višina mm (h): 15 mm
  • Dolžina [mm): 550 mm
  • Teža: 445 g
  • Širina mm (b): 60 mm

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Login

Vaša kontaktna oseba

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico