Espejo de soldadura L.550mm W.60mm zeromm

Número de artículo: 56013589
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud espejo 80 mm
Anchura espejo 70 mm
Con articulación
Tipo de producto Espejo
Forma espejo forma rectangular
Con varilla telescópica
Longitud total 55 cm
Anchura total 6 cm
Peso total 445 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 56013589
EAN / GTIN 4022668135890
Número del fabricante 56013589
Número L L60010 5607
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • La auténtica artesanía no deja nada al azar: la simbiosis perfecta de habilidades profesionales y herramientas excelentes da lugar a resultados inspiradores. ALARM ha estado comprometida con este principio desde 1867.
Características:
  • Con asa flexible e imanes
  • Acero niquelado espejo 80 x 70 x 1,0 mm

Característica:

  • Ejecución: Acero niquelado
  • Altura mm (h): 15 mm
  • Longitud mm (L): 550 mm
  • Peso: 445 g
  • Anchura mm (b): 60 mm