Oglindă de sudură L.550mm W.60mm zeromm

Cod articol.: 56013589
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Lungime oglindă 80 mm
Lăţimea oglinzii 70 mm
Cu articulaţie da
Tip produs Oglindă
Formă oglindă dreptunghiular
Cu tijă telescopică da
Lungimea totală 55 cm
Lăţime totală 6 cm
Greutate totală 445 g

Identificare și clasificare

Cod articol 56013589
EAN / GTIN 4022668135890
Număr producător 56013589
L-Număr L60010 5607
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Cu mâner flexibil și magneți
  • Oțel nichelat în oglindă 80 x 70 x 1,0 mm

Caracteristică:

  • Execuție: Oțel placat cu nichel
  • Înălțime mm (h): 15 mm
  • Lungime mm (L): 550 mm
  • Greutate: 445g
  • Lățime mm (b): 60 mm