Voziček za jeklene steklenice

Št. art.: 51007
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Vozički za jeklenke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 51007
Kopiraj
EAN/GTIN 4017976010595
Kopiraj
Številka proizvajalca 51007
Kopiraj
L-število L90080 962
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano v modri barvi RAL 5007. Držala za steklenice z verižno ključavnico. Kolesa s pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 100
Celotna širina (mm): 760
Skupna globina (mm): 587
Skupna višina (mm): 1100
Število steklenic (kosov): 2
Premer steklenice (mm): 204
Zmogljivost (litri): 20
Pnevmatike: zračne
Velikost kolesa (mm): 260 x 85