Camión de botellas de acero

Número de artículo: 51007
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Desconocido
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carro para botellas de acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 51007
Copiar
EAN / GTIN 4017976010595
Copiar
Número del fabricante 51007
Copiar
Número L L90080 962
Copiar
Fabricante Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Tubo de acero soldado, con recubrimiento de polvo azul RAL 5007. Portabotellas con seguridad de cadena. Ruedas con neumáticos, bujes con rodamientos de rodillos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 100
Ancho total (mm): 760
Profundidad total (mm): 587
Altura total (mm): 1100
Número de botellas (pieza): 2
Diámetro de las botellas [mm]: 204
Capacidad (litros): 20
Neumáticos: Neumáticos
Tamaño de la rueda (mm): 260 x 85