Oddajnik U-WAVE-TM za zunanje mikrometre in merilne ure, Tip: IP67

Št. art.: 498892 IP67
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število vključenih baterij 1 kos
Vrsta baterije litij (Li)
Mednarodna velikost izvedbe gumbasta baterija (CR2032)
Možnost ponovnega polnjenja nein
Serija U-WAVE fit
Oznaka proizvajalca U-WAVE-TM
Napajanje baterijsko napajanje
Vrsta priključka izhod
Doseg 20 m
Frekvenca 2.400 MHz
Vrsta izdelka Oddajnik
Priključek Digimatic
Vrsta prenosa radijska enota
Dolžina 98 mm
Širina 73 mm
Višina 32 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 498892 IP67
EAN/GTIN 4946368735627
Številka proizvajalca 264-622
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Ausführung:

Drahtloses Datenübertragungssystem U-WAVE fit.
  • Direkter Anschluss des Senders auf der Rückseite des Messgerätes - kein störendes Kabel.
  • Sichere Datentransferbestätigung durch Signalton oder Rot/Orange/Grün-LED-Signal.
  • Reichweite ca. 20 Meter (im sichtbaren Bereich)
  • Hervorragende Batterielebensdauer: 400.000 Datenübertragungen mit nur einer Batterie.

Passend für:

Coolant-Proof IP65 Bügelmessschrauben / Messuhren Nr. 434065, 434461, 434622 Tiefenmessschieber Nr. 425400

Hinweis:

Bitte Anschlussmodul und Sender bestellen.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript