Naprava za merjenje magnetizma Tesla meter, Tip: 1

Št. art.: 380865 1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
56 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Merilno območje za statična magnetna polja 0 mT - 1.500 mT
Merilno območje za dinamična magnetna polja 0 mT - 750 mT
Točnost merjenja ± 5 %
Delovna temperatura 0 °C - 40 °C
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 4
Tip baterij Mignon, AA
Vrsta izdelka Merilnik magnetnega polja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 380865 1
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197954565
Kopiraj
Številka proizvajalca 380865 1
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Lahka in kompaktna izvedba. Pred umazanijo zaščiteno ohišje.
  • Samodejna izbira merilnega območja. Izbiranje prikaza v teslah ali gaussih.
  • Statično in dinamično merjenje
  • Prikaz magnetnih polov N/S. Nastavitev ničelne točke.

Uporaba:

Za merjenje preostale remanence, gostote magnetnega pretoka in porazdelitve polja na magnetnih vpenjalnih ploščah.

Obseg dobave:

Vklj. z usnjeno torbo in s 4 baterijami AA.

Opomba:

Senzor art. 380866 vel. 1 je mogoče pri obrabi enostavno naročiti in zamenjati.