Tesla-meter-meetapparaat voor meting van magnetisme, Type: 1

Artikelnummer: 380865 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik statische velden 0 mT - 1.500 mT
Meetbereik dynamische velden 0 mT - 750 mT
Meetnauwkeurigheid ± 5%
Werktemperatuur 0 °C - 40 °C
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Batterijtype Mignon, AA
Producttype Magneetveldmeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 380865 1
EAN/GTIN 4045197954565
Nummer fabrikant 380865 1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Lichte en compacte uitvoering. Tegen vuil beschermde behuizing.
  • Automatische meetbereikkeuze. Weergave naar keuze in tesla of gauss.
  • Statische en dynamische metingen.
  • Weergave magnetische pool N/Z. Nulpuntinstelling.

Toepassing:

Voor de meting van restremanentie, magnetische fluxdichtheid en veldverdeling op magnetische opspanplaten.

Levering:

Inclusief lederen tas en 4 × AA-batterijen.

Tip:

De sensor nr. 380866 gr. 1 kan bij slijtage eenvoudig worden nabesteld en vervangen.

Downloads en documenten

Geschikte producten