Teslamètre, appareil de mesure du magnétisme, Type: 1

Réf.: 380865 1
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livraison en 1 à 2 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure des champs statiques 0 mT - 1 500 mT
Plage de mesure des champs dynamiques 0 mT - 750 mT
Précision de mesure ± 5%
Température de fonctionnement 0 °C - 40 °C
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 4
Type de pile Mignon, AA
Type de produit Appareil de mesure de champs magnétiques

Identification et classification

Référence article 380865 1
Copier
EAN / GTIN 4045197954565
Copier
Réf. fabricant 380865 1
Copier
Fabricant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Modèle léger et compact. Boîtier anti-poussières.
  • Sélection automatique de la plage de mesure. Affichage au choix en tesla ou en Gauss.
  • Mesures statistiques et dynamiques.
  • Indication du pôle magnétique N/S. Réglage du point zéro.

Utilisation:

Pour la mesure de la rémanence résiduelle, de la densité du flux magnétique et de la répartition du champ sur des plateaux magnétiques.

Livraison:

Avec sacoche en cuir et 4 × piles AA.

Remarque(s):

Le capteur 380866 réf. 1 peut être aisément commandé et remplacé en cas d’usure.