Teslaméter mérőkészülék mágnesesség méréséhez, Típus: 1

Cikkszám: 380865 1
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Statikus mező méréstartomány 0 mT - 1 500 mT
Dinamikus mező méréstartomány 0 mT - 750 mT
Mérési pontosság ± 5%
Üzemi hőmérséklet 0 °C - 40 °C
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 4
Elem típusa Mignon, AA
Termék fajtája Mágneses mező mérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 380865 1
EAN / GTIN 4045197954565
Gyártó száma 380865 1
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Könnyű és kompakt kivitel. Szennyeződésektől védett ház.
  • Automatikus méréstartomány kiválasztás. Kijelzés választhatóan Tesla-ban vagy Gauss-ban.
  • Statikus és dinamikus mérések.
  • É/D mágneses pólus kijelzés. Nullpont beállítás.

Felhasználás:

A maradvány remanencia, a mágneses indukció és a mezőnek a mágnesasztalon való eloszlásának méréséhez.

Tartalom:

Bőr táska és 4 × AA elem.

Figyelem:

A 380866 sz. 1 méretű szenzor kopás esetén egyszerűen utánrendelhető és kicserélhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek