{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Tip | 508 | |
Nazivna mera T-utora | 6 mm | |
Navoj | M5 | |
Višina matice | 8 mm | |
Širina a | 5,7 mm | |
Širina e | 10 mm | |
Višina k | 4 mm | |
Vrsta izdelka | Utorne matice |
Številka izdelka |
375315 6
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4020772080006
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
80002
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de |