T-utorna matica z navojem 8 mm

Št. art.: 375315 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
452 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 508
Nazivna mera T-utora 8 mm
Navoj M6
Višina matice 10 mm
Širina a 7,7 mm
Širina e 13 mm
Višina k 6 mm
Vrsta izdelka Utorne matice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 375315 8
EAN/GTIN 4020772080013
Številka proizvajalca 80010

Opis

Uporaba:

Za kombinacijo s stojnimi vijaki po standardu.

Standard:

DIN 508

Material:

Jeklo za poboljšanje, trdnost 10.

Opomba:

Polna obremenitev le pri vijačenju po celi dolžini navoja.
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
    Nazivna mera T-utora (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico