T-spårblock med gänga 6 mm

Art-nr: 375315 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
240 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 508
Nominellt mått T-spår 6 mm
Gänga M5
Klackhöjd 8 mm
Bredd a 5,7 mm
Bredd e 10 mm
Höjd k 4 mm
Produktslag Spårklack

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 375315 6
EAN/GTIN 4020772080006
Tillverkarens nummer 80002

Benämning

Användningsdata:

För kombination med pinnskruvar enligt norm.

Norm:

DIN 508

Material:

Seghärdat stål, hållfasthetsklass 10.

Anmärkning:

Full bärförmåga endast med skruvförbandet över hela gänglängden.
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
    Nominellt mått T-spår (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen