T-urakappale Kierteellinen 6 mm

Tuote nro.: 375315 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
328 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 508
T-uran nimellismitta 6 mm
Kierre M5
Kapp.korkeus 8 mm
Leveys a 5,7 mm
Leveys e 10 mm
Korkeus k 4 mm
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 375315 6
EAN / GTIN 4020772080006
Valmistajan numero 80002

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Ohje:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa koko kierteen pituudella.
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
    T-uran nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin