Pnevmatski centrični primež, IOT, Tip: 100

Št. art.: 360181 100
Popust
5.011,72 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna sila do maksimalno 10 kN
Maksimalni tlak stisnjenega zraka 9 bar
Masa 11,6 kg
Širina čeljusti A 80 mm
L 100 mm
B 100 mm
Višina H 95 mm
Vpenjalni hod 6 mm
H1 171 mm
ustreza barvni kodi PCV 100
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 360181 100
EAN/GTIN 4062406572969
Številka proizvajalca 360181 100
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Nastavljiv hod + 5 mm na stran.
  • Vpenjalna sila do 22,5 kN, brezstopenjsko nastavljiva. Aritmetična vsota = 45 kN.
  • Tudi pri izgubi stisnjenega zraka je centrični primež rahlo prednapet (pribl. 60 kg), da se zagotovi varno pozicioniranje obdelovanca, npr. pri transportnih mizah.

Prednosti:

  • Vklj. s tlačnim zbiralnikom z zapornimi ventili z dvojnim učinkom.
  • Stalen nadzor sile vpetja in sproščanja ter stanja baterije prek povezave WLAN.
  • Rotacijski tečaji niso potrebni.
  • Vpenjanje in sprostitev z dovajanjem stisnjenega zraka prek robotov.
  • Na voljo je priključni blok art. 360191 za vodoraven ali navpičen prenos stisnjenega zraka.

Uporaba:

Za centrično vpenjanje komponent. Primerno za avtomatizirano uporabo prek 4-kanalnih vpenjal in tudi prek stranskih priključkov.

Dodatni pribor:

Priključni blok art. 360191.
Program čeljusti art. 360135 – 360151 vel. 80.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov