{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za ER-vpenjalne stročnice | 11 | |
| Trn za rezkarje | HSK-E 40 kratka | |
| Standard vpenjalnega trna | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
| Oblika | E | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Natančnost krožnega teka | ≤ 3 µm | |
| Strategija odrezovanja | HSC | |
| Vpenjalna širina | 0,5 mm - 7 mm | |
| Previsna dolžina A | 60 mm | |
| Zunanji ⌀ D | 19 mm | |
| Vrsta izdelka | Glave za vpenjalne stročnice |
| Številka izdelka | 305150 11 | |
| EAN/GTIN | 4045197505033 | |
| Številka proizvajalca | 305150 11 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |