{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Pentru bucşe elastice tip ER | 11 | |
| Suport | HSK-E 40 scurt | |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
| Forma | E | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Gama de prindere | 0,5 mm - 7 mm | |
| Lungime activă dimensiune A | 60 mm | |
| ⌀ exterior D | 19 mm | |
| Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
| Cod articol | 305150 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197505033 | |
| Număr producător | 305150 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |