{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ER-kiristysholkeille | 11 | |
Sovitin | HSK-E 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Muoto | E | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Kiinnitysalue | 0,5 mm - 7 mm | |
Ulkonema A-mitta | 60 mm | |
Ulko-⌀ D | 19 mm | |
Tuotetyyppi | Kiristysholkki-istukka |
Tuotekoodi | 305150 11 | |
EAN / GTIN | 4045197505033 |