ER-vpenjalni ključ, za glave za ER-vpenjalne stročnice: 16

Št. art.: 309680 16
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za glave za ER-vpenjalne stročnice Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 250
za glave za ER-vpenjalne stročnice 16
celotna dolžina 163 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni ključ

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 309680 16
EAN/GTIN 4020772052232
Številka proizvajalca 52233
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Za nenadzorovano zatezanje.
Za vpenjalne matice (ER) po DIN 6499.
Posebno jeklo, kaljeno in pocinkano.
Z luknjo za pritrditev.