Pritezni čep 45° zatesnjen, brez izvrtine, za strmi konus: 30

Št. art.: 308760 30
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
627 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za strmi konus Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Standard priteznih čepov: MAS 403

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za strmi konus 30
Značilnosti izvrtine brez izvrtine
Standard priteznih čepov MAS 403
⌀ zveze D 16,5 mm
⌀ glave D1 11 mm
Celotna dolžina L 43 mm
L1 23 mm
Navoj M M12
Maksimalni zatezni moment 20 Nm
za strmi konus z barvno kodo SK 30
Zev ključa 13 mm
Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 308760 30
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197648013
Kopiraj
Številka proizvajalca 308760 30
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opis:

Držalo orodja se prek priteznega čepa vpenjalnega prijemala vretena pomakne v vreteno. Pritezni čepi so na voljo v različnih izvedbah. Predstavljajo pomemben vezni člen med strojem in orodjem. Zahteve po natančnosti, trdnosti in zanesljivosti priteznih čepov so visoke.

Uporaba:

Za orodja s strmim konusom JIS B 6339 (MAS-BT)/ISO 7388-2.

Opomba:

Zatesnjeno − z O-obročem.
Pri montaži AB upoštevajte pravilen zatezni moment.