{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
Serija | Master Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 8 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | DWLNR/L 2020K08 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | WN.. 0804.. | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 35 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Podložna ploščica | 259033 6 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 9 | |
Spona, vijak, vzmet | 259036 25 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka |
251914 20/08
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
4067263122333
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
251914 20/08
Kopiraj |
|
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |