{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0200 mm | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Tolerančni razred vpenjala | h6 | |
| Premer držala | 20 mm | |
| Dolžina držala | 40 mm | |
| Vmesnik na strani stroja | Cilindrično držalo; VDI 20 | |
| Previsna dolžina | 57 mm | |
| Lega orodja | desno | |
| Osno zamaknjeno | Da | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | držala orodij VDI | |
| Skupna dolžina | 70 mm | |
| Celotna višina | 57 mm | |
| Celotna širina | 55 mm | |
| Standard | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Oblika | B | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | cementirano jeklo | |
| Obdelava površine | brušeno | |
| Masa | 0,6 kg | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 319006 20 | |
| EAN/GTIN | 4067263201755 | |
| Številka proizvajalca | 319006 20 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |