Tekinimo laikiklis DWLNR 95°, keičiamoms plokštelėms WN.., dešininis

Prekės Nr.: 251914 20/08
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto / plokštelių dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: taip

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Eco
Koto dydis 20 mm
Plokštelės dydis 8 mm
Paskirtis dešininis
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas DWLNR/L 2020K08
Tinkamos keičiamos plokštelės WN.. 0804..
Darbinės dalies ilgis L4 25 mm
Galvutės ilgis L1 35 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Atraminė plokštelė 259033 6
Varžtas atraminei plokštelei 259027 9
Spaustukas, varžtas, spyruoklė 259036 25
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Apdaila
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 251914 20/08
EAN / GTIN 4067263122333
Gamintojo numeris 251914 20/08
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master Eco sistemos laikiklius Nr. 319006319136 arba Nr. 317900, kurių koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Master Eco" Peržiūrėti viską