VDI-držalo orodij GARANT Master Eco oblika C4 aksialno, levo, Premer držala d1: 20mm

Št. art.: 319136 20
Popust
133,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer držala d1 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Oblika: C

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika C
⌀ držala d1 20 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 52 mm
b2 27 mm
Širina držala b3 13 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 20
Vrsta izdelka VDI držala orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319136 20
EAN/GTIN 4067263238089
Številka proizvajalca 319136 20
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Površinsko kaljeno HRC 58 ±2.
  • Vse funkcionalne površine brušene.
  • S krogličnimi šobami.

GARANT Eco − za uporabo z običajnimi držali, GARANT Eco − s sistemskimi držali za zarezovalno struženje št. 273830273891 in GARANT Eco − z osnovnimi držali za odrezovanje št. 273651.

Uporaba:

Za plano zarezovanje.

Standard:

ISO 10889/DIN 69880/VDI 3425, list 2.