Eco-garnitura za naknadno opremljanje, Širina držala b: 16mm

Št. art.: 317900 16
Popust
77,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina držala b (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za stružni nož
Za višino držala H1 16 mm
Širina držala b 16 mm
Notranje hlajenje Da
Dolžina L 25 mm
Širina B 79 mm
Višina H 20 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 317900 16
EAN/GTIN 4045197716705
Številka proizvajalca 317900 16
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Za dovajanje hladilnega sredstva na držala za zarezovalno struženje Eco.
  • Primerno za hitrozamenljiva držala AXA art. 318100 in zamenljivo držalo PARAT art. 316120316160.
  • Dovod poteka prek cevnega priključka na levi, desni ali zadnji strani.

Obseg dobave:

Vklj. z mašilnimi vijaki in hitro spojko (G 1/8-colski) za cevni priključek z zunanjim premerom 6 mm. Spojna dolžina 17,4 mm.