Esztergakés DWLNR 95°, WN.. váltólapkákhoz, jobbos

Cikkszám: 251914 20/08
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja jobbos
Szabvány Gyári szabvány
Belső hűtés igen
Kés ISO kódja DWLNR/L 2020K08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 35 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259033 6
Csavar alátétlapkához 259027 9
Szorítóköröm, csavar, rugó 259036 25
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 251914 20/08
EAN / GTIN 4067263122333
Gyártó száma 251914 20/08
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master Eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése