Grezilo za zadnjo stran 180° 53 mm

Št. art.: 217180 53
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 53 mm
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 36 mm
Prevesna dolžina L1 140 mm
L3 110 mm
Mera za programiranje e 9,05 mm
Celotna dolžina L 210 mm
⌀ držala Ds h6 40 mm
Izvedba držala Weldon
primerna obračalna rezalna ploščica 260158
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 217180 53
EAN/GTIN 4045197465719

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).

Opomba:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,5 s steblom art. 674252 vel. 20IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico