{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezenja D | 48 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
Število rezil Z | 1 | |
Minimalni ⌀ dmin | 33 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 163 mm | |
L2 | 143 mm | |
L3 | 135 mm | |
⌀ zveze D1 | 40 mm | |
Mera za programiranje e | 8,05 mm | |
Celotna dolžina L | 223 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
Izvedba držala | Whistle Notch | |
primerna obračalna rezalna ploščica | 260150 | |
Vijak za obračalno ploščico | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta izdelka | Rezkalno grezilo |
Številka izdelka | 217180 48 | |
EAN/GTIN | 4045197281319 |