Grezilo za zadnjo stran 180°, maksimalni ⌀ grezenja D: 15mm

Št. art.: 217180 15
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalni ⌀ grezenja D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 15 mm
Zamenjava orodja PowerCard
Število rezil Z 1
Minimalni ⌀ dmin 8,5 mm
Prevesna dolžina L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
⌀ zveze D1 25 mm
Mera za programiranje e 3,55 mm
Celotna dolžina L 105 mm
⌀ držala Ds h6 20 mm
Oblika držala Whistle Notch
primerna obračalna rezalna ploščica 217185 UNI
Vijak za obračalno ploščico 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Kot grezenja 180
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 217180 15
Kopiraj
EAN/GTIN 4045197321589
Kopiraj
Številka proizvajalca 217180 15
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z enim rezilom (z = 1).
Brez notranjega hlajenja.

Opomba:

Mera e = programirljiva mera (informacije na koncu strani).
 Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,9 s steblom art. 674248 vel. TX7.