Rezalna obračalna ploščica za struženje CCGT 060202 FN, PKD (7°)

Št. art.: 265802 TWM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Oznaka proizvajalca CCGT 060202 FN
Suha obdelava primerno
Olje primerno
Zrak primerno
Osnovna oblika rombasto
Debelina rezalne ploščice 2,38 mm
Dolžina rezalne plošče 6,45 mm
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Dolžina rezalnega roba 6,45 mm
Višina rezalnega roba 2,38 mm
Premer rezalne plošče 6,35 mm
Radij kota 0,2 mm
Kotnik 80 stopinj
Cepilni kot 7 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Koda ISO CCGT 060202 FN
Rezalni material PKD
Odrezovalna skupina N (NE-kovine); S (materiali, ki se težko obdelujejo)
Skupina uporabe orodij HOG
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PCD
Prevleka neprevlečeno
Zvrst PKD
Debelina rezalne plošče 2,38 mm
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča CCGT 060202 FN
Kodiranje ločilnega mesta, rezalna plošča v skladu z ISO TS 13399-60 CC0602023N
Opis rezalne plošče CCGT 060202 FN
Vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Standard DIN ISO 1832
Število rezil 1 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material Titan; Umetne mase; materiali NE (N)
Tolerančni razred G
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Izvedba rezila posneto in zaobljeno (S)
Rezalni pogoji neprekinjeno
Masa 4 g
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 265802 TWM
EAN/GTIN 4045197445605
Številka proizvajalca 265802 TWM
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
Al (kratki odrezki)
N
Al > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.
 
suho
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Izvedba:

PKD − polikristalni diamant, finozrnat.
Splošno odrezovanje, čvrst rezalni rob za velike volumne odrezovanja.

Uporaba:

Za aluminij, aluminijeve zlitine, barvne kovine, umetne mase, vezane materiale, titanove zlitine, sintrane kovine.