Rezkarji za posnemanje robov Softcut® z izvrtino, za rezalne obračalne ploščice AO..

Št. art.: 215403 60
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot γ (stopinj) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Notranje hlajenje: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

primerna obračalna rezalna ploščica AO.T1104
Kot γ 60 stopinj
Oblika držala z izvrtino
Delitev rezil neenakomerna
Notranje hlajenje da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 9
Celotna dolžina Lcelotna 52 mm
minimalni ⌀ D 17 mm
maksimalni ⌀ D1 45 mm
dosegljiva širina posnetja b 14,1 mm
dosegljiva dolžina posnetja l 28,4 mm
dosegljiva višina posnetja h 25 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
Podajanje na zob pri hmaks 0,12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219799 10 (8IP; 1,5 Nm)
Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov
USP2 MTC

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 215403 60
EAN/GTIN 4069515038201
Številka proizvajalca 215403 60
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robusten natični rezkar za posnemanje robov. Z več strani zaščitena ležišča obračalnih ploščic za utrditev rezil in absorpcijo navpičnih in radialnih sil.

Uporaba:

Za velike posnete robove v jeklarstvu. Izredno primeren za grobo in polgrobo obdelavo.

Opomba:

Nestopničaste površine se dosežejo z rezalnimi obračalnimi ploščicami art. 215431215487. Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 1,5 z rezilom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov