Orodje za ročno kovičenje

Št. art.: 1963N-1
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Dobavljivo v 1-2 tednih

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ročne klešče za zakovice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1963N-1
Kopiraj
EAN/GTIN 4000896187447
Kopiraj
Številka proizvajalca 1963N-1
Kopiraj
L-število L60140 3629
Kopiraj
Proizvajalec HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Varne in hitro zakovičene povezave
  • Za slepe kovice aluminij do 5 mm ⌀, jeklo do 4 mm ⌀, nerjavno jeklo do 3,2 mm ⌀
  • Samodejna pritrditev zakovice po vstavitvi v ustnik
  • Rebrasti ustniki zagotavljajo hitro menjavo brez orodja
  • Med postopkom zakovičenja je potrebna nizka sila
  • Zaradi zasnove je postopek ločevanja zakovičnega zatiča optimalno navlažen
  • Patentiran merilnik lukenj za kovice
  • Ključ za sestavljanje v ročaju
  • Dimenzije / dolžina: 255 mm
  • Neto teža (kg): 0,5 kg

Ustreznih izdelkov