{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 255 mm | |
| Poids total | 500 g | |
| Pour | rivets aveugles | |
| Couleur | noir; turquoise | |
| Diamètre max., rivets aveugles | 5 mm | |
| Matériau, rivets aveugles | aluminium; acier inoxydable; acier | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pinces à riveter | |
| Surface | avec phosphate de manganèse |
| Référence article | 1963N-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896187447 | |
| Réf. fabricant | 1963N-1 | |
| Article hors catalogue | L60140 3629 | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |