{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Celková délka L | 255 mm | |
| Hmotnost celkem | 500 g | |
| Vhodné pro | Slepé nýty | |
| Průměr max., Slepé nýty | 5 mm | |
| Materiál, Slepé nýty | hliník; ušlechtilá ocel; ocel | |
| Barva | Černá; Tyrkysová | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na nýty | |
| Povrch | Fosfátováno hořčíkem |
| Katalogové číslo | 1963N-1 | |
| EAN / GTIN | 4000896187447 | |
| Číslo výrobce | 1963N-1 | |
| L-číslo | L60140 3629 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |