Voziček za aluminijasto zložljivo mizo

Št. art.: 1181
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
V obdelavi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Zložljivi transportni vozički

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1181
Kopiraj
EAN/GTIN 4017976711812
Kopiraj
Številka proizvajalca 1181
Kopiraj
L-število L90080 1023
Kopiraj
Proizvajalec Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Vgrajeno

Opis:

Voziček za zložljivo mizo iz aluminijaste cevi z aluminijasto ploščadjo. Zelo majhna lastna teža. Z 2 zložljivima nosilcema in zložljivo mizno ploščadjo je zložljivi voziček za mizo idealen tudi za potovanja. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesca z neoznačujočimi se pnevmatikami TPE in pesti s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Zavore na vrtljivih kolesih Nosilnost zgornje police 80 kg. Nemški patent 100 62 425.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 200
Dolžina delovne površine (mm): 900
Širina uporabne površine (mm): 600
Višina police (mm): 230, 885
delovna dolžina (mm): 1080
Celotna širina (mm): 620
Skupna višina (mm): 930
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 160 × 40

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov