Sammenklappelig aluminiumsvogn

Art.-nr.: 1181
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Klapvogn

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1181
EAN/GTIN 4017976711812
Producentnummer 1181
L-nummer L90080 1023
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

Monteret

Beskrivelse:

Klapbordsvogn af aluminiumsrør med aluminiumsplatform. Meget lav egenvægt. Med 2 sammenklappelige beslag og sammenklappelig bordplatform er den sammenklappelige bordvogn også ideel til rejser. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul med non-marking TPE-dæk og nav med rillede kuglelejer. Bremser på de drejelige hjul Belastningsevne øverste hylde 80 kg. Tysk patent 100 62 425.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 200
Effektiv længde (mm): 900
Arbejdsfladens bredde (mm): 600
Hyldehøjder (mm): 230, 885
længde i alt (mm): 1080
Samlet bredde (mm): 620
Samlet højde (mm): 930
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40